5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。あらゆるケーブル用途で非常に便利です。手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。つまり、応力をかけずに何度も使用します。特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = RS PROケーブル結束許容度 = 2.4 → 4.8mm高所安全 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、マルチカラー RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 色分けされたケーブル管理又は整理用の 色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 100 mm 2.5 mm 青ケーブルタイ RS 品番(: 233-203 : 233-203 100 100 mm 2.5 mm 、赤ケーブルタイ RS 品番(: 233-207 : 233-207 100 100 mm 2.5 mm 、緑色ケーブルタイ RS 品番(: 233-225 : 233-225 100 100 mm 2.5 mm 黄色ケーブルタイ RS 品番(: 233-229 : 233-229 RS Pro 色結束バンドには、赤、青、緑、黄の 種類の色があり、物をまとめて固定するために使用される固定具です。主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。この結束バンドは安価で使いやすく、頑丈なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 用途: 定格温度: 50 +85 C さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = マルチカラー材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro UV 性ケーブルタイ、黒 RS Pro UV 性ケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や強い紫外線がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に非常に優れた耐 UV 性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています さらに、これらの結束バンドは、 UV 露光に対する耐性を高めた設計になっているため、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 CE認定
仕様長さ = 203mm幅 = 3.6mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 180Nシリーズ = CVR最大バンドル直径 = 52mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、黒 RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 300 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番(: 233-487 : 233-487 1000 100 mm 2.5 mm 黒色ケーブルタイ RS 品番(: 233-499 : 233-499 100 250 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番( 811-1697 811-1697 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = 黒材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
7,098 税込7,808
7日以内出荷

RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
5,798 税込6,378
7日以内出荷