標準タイプ :「タイマウント」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
376(1)
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
特性耐候、耐熱
長さ(mm)376
最大結束径(Φmm)102
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)362
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。