標準タイプ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
186(1)
203(1)
290(1)
291(1)
366(1)
831(1)
61000(1)
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
トラスコ品番194-9954
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)831
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60℃~538℃
最大結束径(Φmm)203
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束
色シルバー
材質SUS
長さ(mm)61000
トラスコ品番828-1555
幅(mm)15.9
厚さ(mm)0.38
質量(kg)3.03
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
1巻
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。