標準タイプ :「旗」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
107(1)
201(1)
203(1)
387(1)
その他(2)
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。 使用温度範囲(℃)-60~85
1袋ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1袋ほか
43,980 税込48,378
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 グレー 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番825-7248 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5 質量(g)397 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内、地中埋設
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷