「長さ(mm)」から絞り込む
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
マーカーストラップ付き結束バンド グレーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。色グレー材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387最大結束径(Φmm)111トラスコ品番825-7248厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内、地中埋設
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。使用温度範囲(℃)-60~85
『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
ページ: 1/ 3
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498