標準タイプ :「簡単結束線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
171(1)
831(1)
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 トラスコ品番194-9954 材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)831 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 使用温度範囲(℃)-60℃~538℃ 最大結束径(Φmm)203 引張強度(N)10656 最小結束径(Φmm)25.4 推奨適合工具BT2HTI
1袋(25本)
55,980 税込61,578
20日以内出荷

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質ナイロン66 長さ(mm)171 幅(mm)4.6 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング