「長さ(mm)」から絞り込む
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2471材質耐候性ナイロン66長さ(mm)173幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7色黒最大結束径(Φmm)40引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定色黒材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
コンタータイ 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,378
1箱(2000本)
20日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,378
1箱(2000本)
30日以内出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
ダブルループ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から20日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
結束バンド ベルトタイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
ページ: 1/ 3
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)税込¥10,448¥9,498