2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
185(1)
186(1)
203(2)
266(1)
282(1)
290(1)
291(1)
292(1)
366(2)
長さ(mm)をもっと見る
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様屋内用 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL規格品
1袋(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)