絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(69)
  • PANDUIT(パンドウイット)(51)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(36)
  • TRUSCO(29)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(14)
  • 芝軽粗材(9)
  • エスジー工業(7)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 紺屋商事(5)
  • コンベックス(4)
  • TY-Rap(4)
  • ネグロス電工(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • アラム(3)
  • ABB(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
長さ(mm)
  • 32.4(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 142(2)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 200(2)
  • 203(10)
  • 240(1)
  • 250(5)
  • 280(1)
  • 292(1)
  • 300(8)
  • 310(3)
  • 368(5)
  • 432(2)
  • 1030(1)
  • その他(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
材質
  • ナイロン(58)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(12)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(12)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(3)
  • 160~200未満(1)
  • 200~250未満(2)
  • 300以上(1)
最高使用温度(℃)
  • 0~85(3)
  • 85(54)
0~85・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(50)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

標準タイプ :「*袋」の検索結果

関連キーワード
  • 結束バンド 袋
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
32.4(1)
100(1)
120(1)
130(1)
142(2)
150(4)
160(2)
165(1)
200(2)
203(10)
240(1)
250(5)
280(1)
292(1)
300(8)
310(3)
368(5)
432(2)
1030(1)
その他(2)
長さ(mm)をもっと見る
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
560税込616
1袋(100本)
3日以内出荷
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33ループ引張強度規格値(N[kgf])18
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,680税込2,948
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド(耐候性・再結束タイプ) エスコ結束バンド(耐候性・再結束タイプ)エスコ
4,260税込4,686
1袋(100本)
翌日出荷
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(再結束タイプ) エスコ結束バンド(再結束タイプ)エスコ
1,210税込1,331
1袋(100本)
翌日出荷
繰り返し使用できます。2つの結束バンドを接続します。UL難燃グレード UL94V-2。
結束バンド(再結束タイプ) エスコ結束バンド(再結束タイプ)エスコ
2,560税込2,816
1袋(100本)
翌日出荷
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。
結束バンド(再結束タイプ) エスコ結束バンド(再結束タイプ)エスコ
3,970税込4,367
1袋(100本)
翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストラップ エスコケーブルストラップエスコ
1,650税込1,815
1袋(20本)
翌日出荷
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,340税込1,474
1袋(100本)
翌日出荷
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,160税込1,276
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,020税込1,122
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-31RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
1030x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
27,700税込30,470
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)1030使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)317アズワン品番64-7859-33
760x 9.0mm 結束バンド(100本) エスコ760x 9.0mm 結束バンド(100本)エスコ
8,620税込9,482
1袋(100本)
当日出荷
仕様入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)9厚さ(mm)2全長(mm)760使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)236アズワン品番64-7859-32
730x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ730x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
13,600税込14,960
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)730使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)225アズワン品番64-7859-31
550x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ550x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
8,880税込9,768
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)550使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)166アズワン品番64-7859-30
00x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本) エスコ00x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)エスコ
2,110税込2,321
1袋(100個)
翌日出荷
仕様タグサイズ:54.5×13mm材質ナイロン66幅(mm)4.8全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-74
130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)エスコ
820税込902
1袋(100本)
翌日出荷
仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-72
110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本) エスコ110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)エスコ
640税込704
1袋(100本)
翌日出荷
アズワン品番64-7859-71
368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
1,098税込1,208特価
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102アズワン品番64-7859-67
300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
1,480税込1,628
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-66
250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
790税込869
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-65
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
440税込484
1袋(100本)
予約販売
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-64
150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
545税込600
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39アズワン品番64-7859-63
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
200税込220
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-62
300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
1,490税込1,639
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-60
250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
790税込869
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-59
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
440税込484
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-58
300x 4.8mm 結束バンド(青/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)エスコ
1,490税込1,639
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-56
250x 3.6mm 結束バンド(青/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)エスコ
790税込869
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-55
203x 2.5mm 結束バンド(青/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)エスコ
440税込484
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-54
368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
1,700税込1,870
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102アズワン品番64-7859-53
300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
1,490税込1,639
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-52
250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
790税込869
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-51
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
440税込484
1袋(100本)
当日出荷
幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-50
432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
2,110税込2,321
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)432使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)125アズワン品番64-7859-42
368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,720税込1,892
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102アズワン品番64-7859-41
310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,490税込1,639
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)310使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)89アズワン品番64-7859-40
300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,430税込1,573
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-39
203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
655税込721
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-38
160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
690税込759
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42アズワン品番64-7859-37
75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
160税込176
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.4厚さ(mm)1.0全長(mm)75使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)18アズワン品番64-7859-35
標準タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら