59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
142(2)
150(4)
160(2)
200(2)
203(10)
250(5)
300(8)
310(3)
368(5)
長さ(mm)をもっと見る
材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
1,250 税込1,375
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
200 税込220
当日出荷

幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)203 質量(g)68(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
375 税込413
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)39 アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
545 税込600
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-51
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-52
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-56
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)120 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)30 アズワン品番64-7859-08
1袋(100本)
210 税込231
当日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
570 税込627
欠品中

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
1,430 税込1,573
欠品中

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-60
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-15
1袋(100本)
840 税込924
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
1,480 税込1,628
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)142 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)35 アズワン品番64-7859-10
1袋(100本)
255 税込281
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-55
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-54
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

仕様タグサイズ:28×20mm 材質ナチュラルナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)130 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-72
1袋(100本)
820 税込902
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)368 質量(g)196(1パック) 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
1,020 税込1,122
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 全長(mm)165 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)44 アズワン品番64-7859-13
1袋(100本)
275 税込303
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)89 アズワン品番64-7859-40
1袋(100本)
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)380 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)110 アズワン品番64-7859-27
1袋(100本)
7,370 税込8,107
翌日出荷

仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)1030 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)317 アズワン品番64-7859-33
1袋(100本)
27,700 税込30,470
当日出荷

材質66ナイロン 全長(mm)32.4 使用温度範囲(℃)-40~85 適合サイズ(mm)結束バンド幅:2.2~12.7、厚さ:1.0~4.6 適合材コンクリート、サイディンボード、※石膏ボードには使用できません。 アズワン品番65-2130-87 取付穴径(mm)Φ6.0
1袋(20個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)432 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)125 アズワン品番64-7859-42
1袋(100本)
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)160 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)42 アズワン品番64-7859-12
1袋(100本)
595 税込655
欠品中

仕様タグサイズ:54.5×13mm 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7859-74
1袋(100個)
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)80 アズワン品番64-7859-21
1袋(100本)
5,580 税込6,138
翌日出荷

不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)33 ループ引張強度規格値(N[kgf])18
1袋(100本)
560 税込616
3日以内出荷

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)51 アズワン品番64-2212-71
1袋(15個)
850 税込935
翌日出荷

仕様入数は100本入りです。 材質ナイロン66 幅(mm)9 厚さ(mm)2 全長(mm)760 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)236 アズワン品番64-7859-32
1袋(100本)
8,620 税込9,482
7日以内出荷

仕様高張力(114kg)タイプ 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)730 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)225 アズワン品番64-7859-31
1袋(100本)
13,600 税込14,960
当日出荷

仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。 材質ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 全長(mm)550 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)166 アズワン品番64-7859-30
1袋(100本)
8,880 税込9,768
当日出荷