標準タイプ :「タイ」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
80(3)
100(9)
151(2)
152(4)
153(3)
202(10)
210(3)
251(3)
301(7)
383(3)
長さ(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用
仕様標準グレード
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色ライトブルー
材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
材質変性66ナイロン・鉄系成分
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。
食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性66ナイロン/鉄系成分入り
色あずき
使用温度範囲(℃)-40~+85
引張強度(N)150
取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。
セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。
植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
色緑
ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
色黒
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色乳白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、標準
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥559
税込¥615
欠品中
周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン
結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。
ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)80.3
グレード標準
最大結束径(Φmm)16
難燃性UL94V-2
幅A(mm)2.2
最小結束径(Φmm)1.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
1袋(1000本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質66ナイロン
幅(mm)4.7
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最小結束径(Φmm)1.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])225
特性耐候、耐熱、難燃
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン
寸法A(mm)4.7
寸法D(mm)8
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
寸法L(mm)100
結束径(Φmm)最小1.0~最大22
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
寸法D(mm)4.8
寸法B(mm)4.8
寸法C(mm)3.5
寸法T(mm)1.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。
材質66ナイロン
長さ(mm)109
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)109
結束径(Φmm)1.0~2.0
引張強度(N)100
適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP
取付板厚(mm)最大:0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)4.8~5.0
長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)12.5
寸法D(mm)20
寸法B(mm)22.4
寸法C(mm)9.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
寸法L(mm)820
結束径(Φmm)最小8.0~最大245
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)8.8
寸法D(mm)14
寸法B(mm)13
寸法C(mm)9.5
寸法T(mm)1.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)
エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
色乳白
材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)
使用温度範囲(℃)-40~+85
酸素指数26%以上
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)
色ミントグリーン
引張強度(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。
材質ポリプロピレン(導電性)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)151
寸法A(mm)3.5
寸法D(mm)6.5
寸法B(mm)6.4
寸法C(mm)4.4
寸法T(mm)1.2
結束径(Φmm)最小7.0~最大37
ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
1袋(100本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質66ナイロン 防カビ・抗菌
色水色
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。