絞り込み
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(131)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • RS PRO(46)
  • TRUSCO(33)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • ELPA(22)
  • SapiSelco(22)
  • オーム電機(15)
  • エスジー工業(10)
  • 芝軽粗材(8)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 与板利器工業(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 紺屋商事(5)
  • デンカエレクトロン(3)
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 185(1)
  • 200(4)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 365(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(6)
  • ポリエステル(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95(1)
  • 120(1)
95・120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(1)
90(1)
100(3)
145(1)
150(4)
185(1)
200(4)
210(1)
250(1)
365(1)
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
439税込483
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
239税込263
1袋(100本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
ダブルヘッドタイ エスケイ工機ダブルヘッドタイエスケイ工機(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷から11日以内出荷
仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機
369税込406
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
スタンダードタイ(結束バンド) カラー エスケイ工機スタンダードタイ(結束バンド) カラーエスケイ工機
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100グリーン結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11]RoHS指令(10物質対応)対応
CFフアスナー エスケイ工機CFフアスナーエスケイ工機
169税込186
1袋(50本)
3日以内出荷
仕様ビーズ径(mm)1.8ループ引張強度(kgf)10材質66ナイロン長さ(mm)150乳白最大結束径(Φmm)35
標準タイプ