18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
80(2)
100(7)
145(3)
150(6)
185(1)
200(8)
210(1)
250(5)
300(2)
365(3)
長さ(mm)をもっと見る
エスケイ工機SKカラータイ
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケイ工機バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスケイ工機ソフトタイ
仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

エスケイ工機カラータイ
材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95
1パック(20本)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)250 最大結束径(Φmm)70
1袋(10本)
379 税込417
当日出荷

エスケイ工機CFフアスナー
仕様ビーズ径(mm)1.8ループ引張強度(kgf)10 材質66ナイロン 長さ(mm)150 乳白 最大結束径(Φmm)35
1袋(50本)
169 税込186
3日以内出荷

仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35 材質66ナイロン 幅(mm)4.8 全長(mm)210
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機スカイロック
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
149 税込164
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機サニークイック
エコ商品
超耐熱性高機能結束バンド。-55度~+260度の環境温度に耐えるため、金属部品の代替にも使用可能。耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性がもとめられる場所・車・発電機・農機具・鉄道・船舶・産業用機械など。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生する装置など。吸水性が低く、寸法安定性がもとめられる精密機器・航空機などの高機能製品にも。低煙性・低合うとガス性が求められるクリーンルーム、食品加工機械。非導電性がもとめられる掘削用の電気浸水型ポンプのモーターなど。
材質ポリエーテルエーケルケトン 幅(mm)5 全長(mm)225.5 使用温度範囲(℃)-55~260 引張強度ループ:60 結束径(Φmm)最大65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

エスケイ工機スカイロック カラータイ
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
119 税込131
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスケイ工機FX-200GN(10)
仕様ループ引張強度(kgf)5 材質ポリエステルエラストマー 幅(mm)7 全長(mm)200 最大結束径(Φmm)45
1袋(10本)
369 税込406
4日以内出荷

エスケイ工機バインダー
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機双方向結束バンド蓄光タイプ
エコ商品
どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
材質ナイロン66 幅(mm)6.3 全長(mm)200 結束径(Φmm)60 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
949 税込1,044
7日以内出荷

エスケイ工機リリースタイ
エコ商品
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。ソフトタイプ
材質低密度ポリエチレン 幅(mm)7.3 全長(mm)145 タイプソフト 結束径(Φmm)38 ループ引張強度規格値(N[kgf])98[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
149 税込164
4日以内出荷

エスケイ工機カラータイ
仕様ループ引張強度(kgf)11 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)100 赤・黄・青・黄緑・ピンク 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 最大結束径(Φmm)21
1袋(5色×4本)
119 税込131
4日以内出荷

エスケイ工機カラータイ
仕様ループ引張強度(kgf)16 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 全長(mm)150 赤・黄・青・黄緑・ピンク 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 最大結束径(Φmm)32
1袋(5色×4本)
219 税込241
4日以内出荷