2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
151(1)
152(1)
202(2)
261(1)
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー 材質66ナイロン防カビ・抗菌 水色 規格標準グレード(屋内使用) 温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2相当 特性難燃
1袋
599 税込659
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
材質ポリプロピレン(導電性) 仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー 温度範囲(℃)-40~85 使用場所屋内
1袋
4,590 税込5,049
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)