絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(130)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • RS PRO(45)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • SapiSelco(22)
  • ELPA(12)
  • エスジー工業(10)
  • エスケイ工機(7)
  • 芝軽粗材(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • 与板利器工業(6)
  • オーム電機(5)
  • 三友(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 紺屋商事(5)
  • ユーボン(4)
  • デンカエレクトロン(3)
  • NiteIze(3)
長さ(mm)
  • 100(7)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 150(9)
  • 160(3)
  • 200(4)
  • 203(6)
  • 230(4)
  • 250(9)
  • 280(4)
  • 300(7)
  • 368(5)
  • 380(7)
  • 450(7)
  • 550(7)
  • 610(4)
  • 730(3)
  • 1030(2)
  • 1168(2)
  • 1219(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(5)
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(25)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(15)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(13)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(8)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(10)
  • 140~160未満(6)
  • 160~200未満(8)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(4)
  • 300以上(4)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(1)
耐候・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
  • 70(1)
  • 80(10)
  • 85(5)
  • 105(2)
  • -20~75(1)
  • -30~80(1)
70・80・85・105・-20~75・-30~80
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(7)
150(9)
203(6)
250(9)
300(7)
368(5)
380(7)
450(7)
550(7)
610(4)
長さ(mm)をもっと見る
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
129税込142
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO(6件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
269税込296
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドノットタイ TRUSCOダブルヘッドノットタイTRUSCO(4件のレビュー)
869税込956
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
159税込175
1袋(100本)ほか
当日出荷
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
239税込263
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCOダブルヘッドケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
簡単解除 リリースタイ TRUSCO簡単解除 リリースタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4引張強度(N)196
バックル付きリリースタイ TRUSCOバックル付きリリースタイTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
インラインケーブルタイ TRUSCOインラインケーブルタイTRUSCO
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ギュッとコンパクトケーブルクリップ TRUSCOギュッとコンパクトケーブルクリップTRUSCO(2件のレビュー)
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の結束具です。コンパクトに収納可能で内バネにより電線などをシッカリ押さえ保護します。外観にも響きにくくスッキリ見せます。RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線やケーブル用の結束。ケーブルなどの結束に。屋内使用材質ナイロン6、UL94V-0使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0956
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO
489税込538
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
ケーブルタイ 屋外用 TRUSCOケーブルタイ 屋外用TRUSCO
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ アソート TRUSCOケーブルタイ アソートTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイ TRUSCOソフトタイTRUSCO
3,898税込4,288
1袋(100本)
当日出荷
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ屋外用 TRUSCO日本製ケーブルタイ屋外用TRUSCO
189税込208
1袋(100本)
当日出荷
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)TRUSCO
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ビードタイ TRUSCOビードタイTRUSCO
14,980税込16,478
1袋(1000本)
当日出荷
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
ナイロン結束バンド TRUSCOナイロン結束バンドTRUSCO
9,798税込10,778
1袋(50本)
当日出荷
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用 TRUSCOケーブルタイ 屋内用TRUSCO
519税込571
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイTRUSCO
389税込428
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1ナチュラル最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
日本製ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO日本製ケーブルタイ 屋内用TRUSCO
159税込175
1袋(100本)
当日出荷
国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製結束タイ 雌雄同タイ TRUSCO樹脂製結束タイ 雌雄同タイTRUSCO
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)63トラスコ品番855-2578質量(g)162018年トラスコ掲載ページ2 0631
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
2,498税込2,748
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
819税込901
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。トラスコ品番450-5981材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)2.5厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)80引張強度(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ