標準タイプ :「引っ張り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(8)
200(4)
203(6)
250(11)
300(7)
368(5)
380(7)
450(7)
550(7)
長さ(mm)をもっと見る
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
仕様屋内用
材質/仕上66ナイロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
こんなお得な商品も!

カラーケーブルタイ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質金属粉
色青
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)215.6
使用場所屋内用
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。
材質ナイロン66
幅(mm)9
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)264.6
使用場所屋内用
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.2
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)1117.2
使用場所屋内用
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。
材質ナイロン66
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1.4
色黒
引張強度(N)196
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。
材質PA66樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。
材質ポリアミド66(PA66)
色白
最小結束径(Φmm)1.0
適合パネル厚さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
国内製造品です。屋内使用に適しています。汎用性の高いナイロン結束バンドです。強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66
色白
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。
材質エラストマー樹脂
幅(mm)7.0
厚さ(mm)1.7
色紺
引張強度(N)49
最小結束径(Φmm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
仕様屋内用
材質ナイロン66
色白
種類UL難燃性(94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品
特性難燃
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)500
最大結束径(Φmm)145
トラスコ品番115-3956
幅(mm)8.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)706.7
引張強度(N)333.2
1セット(100本)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番256-6720
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)15.0
引張強度(N)98.1
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
幅(mm)9.0
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784.0
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。
用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)80
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105℃
最小結束径(Φmm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。