絞り込み
ブランド
  • SapiSelco
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(136)
  • RS PRO(74)
  • PANDUIT(パンドウイット)(69)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • TRUSCO(33)
  • ELPA(24)
  • エスケイ工機(19)
  • オーム電機(16)
  • 芝軽粗材(10)
  • エスジー工業(10)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(7)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 与板利器工業(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 紺屋商事(5)
長さ(mm)
  • 100(9)
  • 135(2)
  • 140(7)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 186(2)
  • 200(11)
  • 225(2)
  • 240(3)
  • 250(6)
  • 265(2)
  • 280(9)
  • 300(3)
  • 360(10)
  • 380(4)
  • 500(4)
  • 750(4)
  • 1000(2)
  • 1220(2)
  • 1330(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(3)
材質
  • その他(3)
  • ナイロン(18)
  • ポリエチレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(12)
  • 60~70未満(9)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(7)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(9)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(3)
  • 160~200未満(3)
  • 200~250未満(4)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 75(4)
  • 85(8)
  • 100(2)
60・65・75・85・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(9)
140(7)
200(11)
250(6)
280(9)
300(3)
360(10)
380(4)
500(4)
750(4)
長さ(mm)をもっと見る
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
879税込967
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)SapiSelco(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
139税込153特価
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
179税込197
1セット(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「クリックタイ」赤 SapiSelco「クリックタイ」赤SapiSelco
549税込604
1セット(100本)
当日出荷
結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-5~85
バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelcoバケットケーブルタイ カラーミックスSapiSelco
4,998税込5,498
1セット(800本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。緑、黄、赤、青材質ナイロン66長さ(mm)140~200最大結束径(Φmm)36、51仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409幅(mm)3.5、4.5質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
ケーブルタイ SapiSelcoケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
159税込175
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
399税込439
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)SapiSelco
11,980税込13,178
1袋(100本)
当日出荷
何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ SapiSelcoリリースタイSapiSelco(1件のレビュー)
869税込956
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
ケーブルータイ 低頭タイプ SapiSelcoケーブルータイ 低頭タイプSapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
材質熱可塑性プラスチック材料仕様屋内用幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
バケットケーブルタイ ミックス SapiSelcoバケットケーブルタイ ミックスSapiSelco
3,698税込4,068
1セット(800本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。白、黒材質ナイロン66仕様屋内用、REACH、RoHS対応幅(mm)2.5~4.5使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
リリースタイ ナロータイプ SapiSelcoリリースタイ ナロータイプSapiSelco
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
ボタンホールタイ SapiSelcoボタンホールタイSapiSelco
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
材質ナイロン66長さ(mm)500最大結束径(Φmm)140仕様屋内用幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
179税込197
1セット(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ 蓄光 SapiSelcoケーブルタイ 蓄光SapiSelco
369税込406
1セット(100本)
当日出荷
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット) SapiSelcoカラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)SapiSelco
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
クリップオンケーブルタイ SapiSelcoクリップオンケーブルタイSapiSelco
139税込153
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒SapiSelco
159税込175
1セット(100本)ほか
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイSapiSelco
159税込175
1セット(100本)ほか
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光SapiSelco
179税込197
1セット(100本)
当日出荷
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒SapiSelco
1,198税込1,318
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
標準タイプ