絞り込み
長さ(mm)
- 100(8)
- 115(1)
- 120(1)
- 135(2)
- 140(6)
- 160(2)
- 180(3)
- 186(2)
- 200(9)
- 225(2)
- 250(3)
- 265(2)
- 280(8)
- 290(2)
- 300(3)
- 340(2)
- 360(8)
- 380(2)
- 750(2)
- 1220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(7)
ブルー(3)
ホワイト(10)
レッド(2)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(7)
- 140~160未満(1)
- 200~250未満(2)
- 300以上(1)
材質
- その他(3)
- ナイロン(14)
- ポリエチレン(1)
最高使用温度(℃)
- 60(3)
- 65(1)
- 75(4)
- 85(6)
- 100(2)
ブランド
- SapiSelco
- モノタロウ(3)
- エスコ(82)
- TRUSCO(23)
- RS PRO(18)
- オーム電機(16)
- エスケイ工機(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ELPA(8)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- 三友(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- 芝軽粗材(5)
- 紺屋商事(5)
- エスジー工業(4)
- ワイドミュラー(4)
- ユーボン(4)
- ネグロス電工(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
100(8)
140(6)
180(3)
200(9)
250(3)
280(8)
300(3)
360(8)
380(2)
750(2)
長さ(mm)をもっと見る

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879税込¥9671セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥319~税込¥351~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549税込¥6041セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック材料幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
ボタンホールタイ
SapiSelco¥999税込¥1,0991セット(50本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)140引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco¥67税込¥741セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08色白質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン色白
カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥729税込¥8021袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37色青使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ ナロータイプ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥139~税込¥153~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
SapiSelco¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400


































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)