9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番384-2312 材質ナイロン66 長さ(mm)143 幅(mm)1.8 ナチュラル 質量(g)128 規格UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷

ノーブランドパセット
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 引張強度(kg)4
1パック(15本)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)51 アズワン品番64-2212-71
1袋(15個)
850 税込935
翌日出荷

仕様長さ = 143mm幅 = 1.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 49N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = RoHS対応ビーズケーブルタイ. 改ざんの有無を一目で確認することができ、緊急時には必要に応じて切断できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
939 税込1,033
6日以内出荷

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。 材質ポリプロピレン 寸法A(mm)0.6 引張強度(kg)5.85 寸法C(mm)5
1パック(30本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)83 アズワン品番64-2212-73
1袋(15個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)83 アズワン品番64-2212-72
1袋(15個)
960 税込1,056
翌日出荷