標準タイプ :「金属検出器」の検索結果
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
140(1)
150(4)
153(1)
200(6)
203(3)
250(3)
280(2)
300(4)
301(2)
長さ(mm)をもっと見る
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質66ナイロン
色青
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色青
材質66ナイロン
関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
色青
材質ナイロン66
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1.6
引張強度(N)280
最小結束径(Φmm)10
MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)
色ミントグリーン
引張強度(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
トラスコ品番115-3699
材質ナイロン66
長さ(mm)200
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1.6
全長(mm)200
色青
使用温度範囲(℃)-15~60
最大結束径(Φmm)48
引張強度(N)280
最小結束径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
金属検出可能な結束バンドです。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に
材質本体:ポリアミド
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途結束バンドの固定用
トラスコ品番368-7419
材質本体:ポリアミド
長さ(mm)27
幅(mm)27
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)400
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)116
アズワン品番64-2212-32
1パック(100本)
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)77
アズワン品番64-2212-30
1パック(100本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-2212-28
1パック(100本)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)36
アズワン品番64-2212-27
1パック(100本)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)385
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)110
アズワン品番64-2212-31
1パック(100本)
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-2212-29
1パック(100本)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。
HACCPシステム構築にも効果的です。
金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。
食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。