標準タイプ :「金属検出器」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(5)
200(6)
203(5)
250
280(3)
300(4)
301(2)
366(2)
380(2)
長さ(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質金属粉
色青
使用温度範囲(℃)-40~80
色青
材質ナイロン66
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1.6
引張強度(N)280
最小結束径(Φmm)10
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.5
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)68
アズワン品番64-2212-29
1パック(100本)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。