3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(5)
200(6)
203(5)
250(4)
280
300(4)
301(2)
366(2)
380(2)
長さ(mm)をもっと見る
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~65
1セット(100本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質金属粉 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.5 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)77 アズワン品番64-2212-30
1パック(100本)
4,640 税込5,104
翌日出荷