標準タイプ :「金属検出器」の検索結果
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(5)
200(6)
203(5)
250(4)
280(3)
300
301(2)
366(2)
380(2)
長さ(mm)をもっと見る
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質66ナイロン
色青
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色青
材質66ナイロン
関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
金属検出可能な結束バンドです。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に
材質本体:ポリアミド
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。