材質ポリエーテルエーテルケトン
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法F(mm)4.9
寸法D(mm)3.3
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)2.6
寸法C(mm)1.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]
推奨適合工具GTS、PTS
1袋(100本)
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から翌日出荷
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828
材質ポリエーテルエーテルケトン
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法A(mm)188
寸法F(mm)6.6
寸法D(mm)6.1
寸法E(mm)8.1
寸法B(mm)4.38
最大結束径(Φmm)48
寸法C(mm)1.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]
推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります
結束バンド
冨士端子工業
税込¥285~
¥259~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。