耐候タイプ :「タイタイ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
99(2)
104(1)
142(3)
150(2)
188(2)
203(2)
292(3)
368(2)
376(4)
1019(1)
長さ(mm)をもっと見る
PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒) 寸法F(mm)20.8 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)14.1 寸法B(mm)8.9 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候
1袋(100本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66 チャコールグレー 質量(g)730 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)552 使用場所屋内外
1箱(1000本)ほか
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
使用場所屋内外
1袋ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)ほか
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-59~115 特性耐薬品
1袋(1000本)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性黒
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1箱(5000本)ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)208 最大結束径(Φmm)50 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)998 取付穴径(Φmm)6.8 引張強度(N)222 パネル厚(mm)(最大)3
1箱(1000本)ほか
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
エコ商品
耐紫外線性と耐熱性に優れた製品です。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3028 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドハイパーV(耐候性タイプ)
エコ商品
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーション(ギザギザ)がストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4540 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)841 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)249 引張強度(N)712 最小結束径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング