耐候タイプ :「ピークタイ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)ピークタイ
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828 材質ポリエーテルエーテルケトン 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法A(mm)188 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)6.1 寸法E(mm)8.1 寸法B(mm)4.38 最大結束径(Φmm)48 寸法C(mm)1.4 ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
529,800 税込582,780
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)PEEK結束バンド
材質ポリエーテルエーテルケトン 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法F(mm)4.9 寸法D(mm)3.3 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)2.6 寸法C(mm)1.2 ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)