耐候タイプ :「結束線 長さ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
104(1)
150(2)
193(2)
246(2)
287(2)
300(2)
376(4)
447(2)
605(2)
30500(2)
長さ(mm)をもっと見る
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質AISI304 長さ(mm)30500 厚さ(mm)0.38 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外 特性耐候、耐熱、耐食
1巻
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。 使用場所屋内
1袋(250本)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 材質SUS304
1袋
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 シルバー 材質SUS304 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束 トラスコ品番194-9993 材質ステンレス(SUS316) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.76 シルバー 質量(g)3551.62 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-60~538 規格UL認定品 バックルMSBW75-C6 推奨適合工具BT2HTI 使用場所屋内・屋外用 特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
1巻
62,980 税込69,278
翌々日出荷

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm)0.38 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1巻ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性黒
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内
1箱(5000本)
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)171 最大結束径(Φmm)32 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1.09 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内外
1箱(2000本)
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。 材質SUS316ナイロン11 特性耐食 使用温度範囲(℃)-40~140 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)667 最小結束径(Φmm)5.1
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)146 最大結束径(Φmm)30 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)989 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 長さ(mm)508 トラスコ品番828-1577 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)556 使用場所屋内外 束線径(Φmm)合計127
1袋
39,980 税込43,978
20日以内出荷

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。 材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)207 最大結束径(Φmm)50 仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 引張強度(N)222
1箱(1000本)
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)