142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(5)
101(1)
150(1)
151(2)
152(1)
153(1)
200(3)
202(4)
301(4)
380(4)
長さ(mm)をもっと見る
材質11ナイロン 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)22 結束径(Φmm)1.0~22.0 アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)7.0~80.0 アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)252 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)65 結束径(Φmm)1.5~65.0 アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 結束径(Φmm)1.5~50.0 アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
3,290 税込3,619
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)383 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)105 結束径(Φmm)7.0~105 アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
7,570 税込8,327
翌日出荷

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.2 全長(mm)153 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)36 結束径(Φmm)1.5~36.0 アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
2,520 税込2,772
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 最大径(Φmm)45 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能 特性耐候
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質ナイロン66 厚さ(mm)1.2 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
1,510 税込1,661
当日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)380 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)530 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)152 アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
2,320 税込2,552
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76.2 アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)44.4 アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
635 税込699
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
4,810 税込5,291
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
1袋(100本)
335 税込369
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
245 税込270
3日以内出荷

エスコ品番EA475F-150 特性耐候
1個
560 税込616
当日出荷

特性耐候 エスコ品番EA475AJ-15
1個
450 税込495
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 使用温度範囲(℃)-40~110 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)80 結束径(Φmm)1.5~80 アズワン品番65-2130-50
1パック(100本)
4,960 税込5,456
翌日出荷

特性耐候 エスコ品番EA475AJ-10
1個
270 税込297
翌日出荷

JIS方式のねじプラグゲージです
1パック(100個)
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA475AJ-8 特性耐候
1個
255 税込281
翌日出荷

材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)50
1パック
8,300 税込9,130
翌日出荷

エスコ品番EA475AJ-30 特性耐候
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
1,440 税込1,584
欠品中

電線や配線の整理に
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.8 全長(mm)460 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)130 アズワン品番64-2212-60
1袋(10個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

1パック(100個)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線や配線の整理に
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.8 全長(mm)380 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)107 アズワン品番64-2212-59
1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1ケース(20個)ほか
1,090 税込1,199
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1袋(10本)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性耐候 エスコ品番EA475F-200
1個
970 税込1,067
当日出荷

特性耐候 エスコ品番EA475AJ-35
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

特性耐候 エスコ品番EA475AJ-25
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100本)
2,260 税込2,486
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.4 全長(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76 アズワン品番64-2212-46
1袋(8個)
250 税込275
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)301 アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~110
1パック
3,280 税込3,608
翌日出荷