3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
151(1)
202(1)
材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)50
1パック
8,300 税込9,130
翌日出荷

仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。 材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.2 全長(mm)151 使用温度範囲(℃)-40~85 型番T40S-NC 最大径(Φmm)37 入数100本
1パック(100本)
7,480 税込8,228
翌日出荷

材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)22
1パック
4,990 税込5,489
翌日出荷