耐候タイプ :「タイタイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
275(1)
364(1)
自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
用途電線の結束などあらゆる結束に。
材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金
関連資料寸法情報はこちら(0.54MB)
2018年トラスコ掲載ページ3 0943
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ3 0940
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ3 0940
頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見えにくい所などの結束作業に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ3 0940
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
2018年トラスコ掲載ページ3 0940
国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。
用途屋外用。
トラスコ品番379-6572
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)364
幅(mm)7.8
厚さ(mm)2
色黒
最大結束径(Φmm)105
引張強度(N)666.4
最小結束径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候・耐熱
1袋(50本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
トラスコ品番379-6557
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)275
幅(mm)3.4
厚さ(mm)1.2
色黒
寸法F(mm)4.8
寸法E(mm)5.8
最大結束径(Φmm)75
寸法T(mm)1.2
結束径(Φmm)(Min)2.5~(Max)75
寸法G(mm)6.1
引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0)
引張強度(N)176.4
最小結束径(Φmm)2.5
特性耐候・耐熱
1袋(100本)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。