292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
152(1)
200(1)
360(1)
362(1)
520(1)
521(1)
1050(1)
5000(1)
25000(2)
30000(1)
MSTPC9 メタルタイ用M保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用M保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

MSTPC6 メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ用S保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:0.6 mm●高さ:3.2mm●寸法:1.2 x 5.0mm●シリーズ:PS1BK アズワン品番65-7388-14
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ナイロン 青
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●色:青●内径:8mm●材質:ナイロン●最大バンドル直径:130mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7182 アズワン品番65-7468-46
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.85mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-541 アズワン品番65-7450-11
1巻(25m)
55,980 税込61,578
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
1巻(25m)
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
1巻(25m)
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:黒●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7362-57
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):4mm●内径(セカンダリ):2mm●材質:PVC●色:ナチュラル●コード番号:216-0286 アズワン品番65-7371-42
1袋(2000個)
52,980 税込58,278
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7362-93
1巻(25m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:グレー●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7407-64
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

HellermannTyton 保護用エルボグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):5.3mm●内径(セカンダリ):3.3mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7371-56
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-263 アズワン品番65-7482-07
1巻(50m)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9012 アズワン品番65-7454-33
1巻(25m)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
1巻(25m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
1巻(25m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933 アズワン品番65-7480-37
1巻(50m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ Polypropylene 黒
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能ポリプロピレン(PP)製さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能再使用可能自消性(UL9HB等級)ハロゲンフリー
仕様●入数:1箱(2m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:2m●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7407-49
1箱
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279 アズワン品番65-7481-12
1巻(50m)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

。Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:6.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-285 アズワン品番65-7481-58
1巻(100m)
119,800 税込131,780
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7373-92
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914 アズワン品番65-7480-27
1巻(50m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936 アズワン品番65-7480-25
1巻(50m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-273 アズワン品番65-7480-99
1巻(100m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9003 アズワン品番65-7456-38
1巻(25m)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●色:黒●内径:16mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7069 アズワン品番65-7407-82
1巻(25m)
22,980 税込25,278
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●色:グレー●内径:25mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:1.05mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7132 アズワン品番65-7407-38
1巻(25m)
32,980 税込36,278
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●色:グレー●内径:20mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.95mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7104 アズワン品番65-7407-36
1巻(25m)
24,980 税込27,478
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:20mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.95mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9015 アズワン品番65-7467-10
1巻(25m)
21,980 税込24,178
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9028 アズワン品番65-7454-17
1巻(25m)
30,980 税込34,078
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902 アズワン品番65-7480-41
1巻(50m)
63,980 税込70,378
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955 アズワン品番65-7480-21
1巻(50m)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 銀 PP
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9019 アズワン品番65-7454-16
1巻(25m)
28,980 税込31,878
欠品中

EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905 アズワン品番65-7371-21
1巻(50m)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9908 アズワン品番65-7480-44
1巻(50m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:14mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-267 アズワン品番65-7481-60
1巻(100m)
539,800 税込593,780
7日以内出荷

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-289 アズワン品番65-7481-90
1巻(100m)
159,800 税込175,780
欠品中

。HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-589 アズワン品番65-7481-14
1巻(25m)
99,980 税込109,978
7日以内出荷