耐候タイプ :「自動車用配線」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:1.6mm●色:黒●内径:1.5mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:8mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:0.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPAV0●コード番号:519-620 アズワン品番65-7478-55
1巻(30m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スパイラルケーブルバインディング SBPAV0。ポリアミド 6 V0 ( PA6V0 )によるケーブル結束。優れた柔軟性を実現します。 自動車産業、制御盤、配線キャビネットに推奨されます。 高レベルの機械的保護を必要とするケーブルの配線と固定に最適です。 バインディングの色:黒 自消性、UL94-V0
1巻(30m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)