105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
3.5(2)
4(1)
4.5(1)
PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-424 アズワン品番65-7399-20
1袋
5,598 税込6,158
欠品中

PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番65-7399-13
1袋
3,500 税込3,850
欠品中

PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番65-7399-70
1袋
2,698 税込2,968
欠品中

PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番65-7399-16
1袋
3,500 税込3,850
欠品中

PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番65-7399-18
1袋
4,198 税込4,618
7日以内出荷

PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm アズワン品番65-7399-19
1袋
3,500 税込3,850
欠品中

HellermannTyton エルボーグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):3.3mm●内径(セカンダリ):5.3mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0289 アズワン品番65-7372-66
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

HellermannTyton 保護用エルボグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):5.3mm●内径(セカンダリ):3.3mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7371-56
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0287 アズワン品番65-7372-51
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:ナチュラル アズワン品番65-7373-92
1袋(2000個)
69,980 税込76,978
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)保護カバー PVC 1.2 x 5.0mm
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:0.6 mm●高さ:3.2mm●寸法:1.2 x 5.0mm●シリーズ:PS1BK アズワン品番65-7388-14
1個
47,980 税込52,778
欠品中

。HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0285 アズワン品番65-7460-36
1袋(2000個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):4mm●内径(セカンダリ):2mm●材質:PVC●色:ナチュラル●コード番号:216-0286 アズワン品番65-7371-42
1袋(2000個)
52,980 税込58,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)トランキングコーナーカバー PVC 6.4 x 7.1mm
HellermannTyton PVC 製ビードストリップは、鋭いエッジの切抜き部分を通して敷設されたケーブルを保護また、パネルの縁を覆うために使用して、擦過を防止したり見栄えのよい仕上げにすることもできます。非常に柔軟 使いやすい バルクヘッドでの摩擦からケーブルを保護します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ビーディングエッジ保護●材質:PVC●幅:2.4 mm●高さ:5.6mm●寸法:6.4 x 7.1mm●シリーズ:RA1BK●コード番号:218-2021 アズワン品番65-7453-74
1個
83,980 税込92,378
欠品中

Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:V●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●幅:4 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:836-786 アズワン品番65-7477-93
1袋(500個)
2,998 税込3,298
欠品中

VG 96936-10 / タイプA。HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ。Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計。用途:。干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:6mm●材質:PVC、スズめっき銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最大ケーブル径:9.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シールド:あり●シリーズ:HEGTB5●コード番号:837-2435 アズワン品番65-7363-63
1巻(10m)
22,980 税込25,278
欠品中

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
1セット(1000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーを
1袋(250個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
1セット(1000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及
1セット(1000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
1袋(250個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
1袋(250個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-2938 アズワン品番65-7420-75
1袋(250個)
1,298 税込1,428
欠品中

これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3095 材質PVC 長さ(mm)3.5 白地に黒 アズワン品番65-7387-42
1袋(250個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:452-486 アズワン品番65-7480-89
1巻(5m)
2,398 税込2,638
欠品中

Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7395-56
1巻(5m)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR アズワン品番65-7369-22
1巻(5m)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR●コード番号:452-448 アズワン品番65-7362-88
1巻(5m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7394-77
1巻(5m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 黒
Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR アズワン品番65-7372-58
1巻(5m)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
1セット(1000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット HGPC2-。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。カラーコードラベル 1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、E、L、N、R、S、T、+、- の 25 の各ラベルが、白に黒で印刷されています。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向
仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具 アズワン品番65-7394-02
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカー。さまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ ~ 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。特長と利点:。メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級。マーカー(各200):。番号 0 ~ 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっています。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700 アズワン品番65-7435-03
1個
29,980 税込32,978
欠品中

。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9569 アズワン品番65-7468-17
1袋(100個)
789 税込868
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
1袋(100個)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる )
1袋(100個)
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
1袋(100個)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
材質塩化ビニール 長さ(mm)4.5 白地に黒 使用温度範囲(℃)-65~+105
1袋(100個)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意し
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113 アズワン品番65-7363-03
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷