耐候タイプ :「pf管 屋外」の検索結果
「長さ(mm)」から絞り込む
202(1)
251(1)
301(1)
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード
材質66ナイロン
色グレー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性耐候、耐熱、難燃
耐候タイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。