絞り込み
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(872)
  • RS PRO(261)
  • エスコ(124)
  • PANDUIT(パンドウイット)(84)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • ELPA(22)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(14)
  • 芝軽粗材(14)
  • エスジー工業(7)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 紺屋商事(5)
  • TY-Rap(5)
  • SapiSelco(4)
  • ユーボン(4)
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 275(1)
  • 300(1)
  • 365(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ナイロン(6)
  • ポリエチレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
10~20未満・30~40未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満
最高使用温度(℃)
  • 95(1)
  • 120(2)
  • -40~180(1)
95・120・-40~180
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(1)
130(1)
150(1)
200(4)
250(3)
275(1)
300(1)
365(2)
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(3件のレビュー)
148税込163
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン
スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプエスケイ工機
519税込571
1袋(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
1,498税込1,648
1袋(1000本)
11日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
199税込219
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機リリースタイ 耐熱・耐候タイプエスケイ工機
1,698税込1,868
1袋(100本)
6日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック露出・耐候 エスケイ工機スカイロック露出・耐候エスケイ工機
2,598税込2,858
1袋(100本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品材質46ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)250種類露出・耐候使用温度範囲(℃)-40~180最大結束径(Φmm)70難燃性UL94-V5UL規格適合品
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10本)
4日以内出荷
材質低密度ポリエチレン幅(mm)8.9全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
耐候タイプ