絞り込み
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 275(1)
  • 300(1)
  • 365(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ナイロン(6)
  • ポリエチレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 95(1)
  • 120(2)
  • -40~180(1)
ブランド
  • エスケイ工機
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(82)
  • PANDUIT(パンドウイット)(74)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(49)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(14)
  • 芝軽粗材(13)
  • ELPA(11)
  • エスジー工業(11)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 紺屋商事(5)
  • TY-Rap(5)
  • SapiSelco(4)
  • ユーボン(4)
  • HCL(4)
  • MCO(4)
  • ストロングホールド(3)
  • アックスブレーン(2)
  • コクゴ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(1)
130(1)
150(1)
200(4)
250(3)
275(1)
300(1)
365(2)
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    148税込163
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    1,498税込1,648
    1袋(1000本)
    7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66幅(mm)1.9厚さ(mm)1全長(mm)80乳白結束径(Φmm)18ループ引張強度規格値(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 露出・耐候タイプ

    エスケイ工機
    519税込571
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    スカイロック 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    199税込219
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリースタイ 耐熱・耐候タイプ エスケイ工機

    リリースタイ 耐熱・耐候タイプ

    エスケイ工機
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。余分な帯部を収納可能なバックル付
    材質ナイロン66幅(mm)8.9全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~120結束径(Φmm)50ループ引張強度規格値(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック露出・耐候 エスケイ工機

    スカイロック露出・耐候

    エスケイ工機
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品材質46ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)250種類露出・耐候使用温度範囲(℃)-40~180最大結束径(Φmm)70難燃性UL94-V5UL規格適合品
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    179税込197
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    材質低密度ポリエチレン幅(mm)8.9全長(mm)200乳白最大結束径(Φmm)50
耐候タイプ