耐候タイプ :「タイ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(3)
120(2)
150(4)
250(5)
300(5)
380(3)
450(4)
1030(2)
1168(2)
1219(2)
長さ(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784
特性耐候
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
仕様屋外用
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
色シルバー
材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番116-4818
質量(g)68.5
適合結束タイ(mm)5.1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色アイボリー
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。