商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
150(2)
250(3)
280(2)
300(2)
380(3)
1030(2)
1168(2)
1219(2)
1500(2)
長さ(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)784
特性耐候
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
仕様屋外用
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。