絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(873)
  • RS PRO(261)
  • エスコ(124)
  • PANDUIT(パンドウイット)(86)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • ELPA(22)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(14)
  • 芝軽粗材(14)
  • エスジー工業(7)
  • エスケイ工機(7)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 紺屋商事(5)
  • TY-Rap(5)
  • SapiSelco(4)
長さ(mm)
  • 127(1)
  • 188(1)
  • 201(1)
  • 203(1)
  • 362(1)
  • 368(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 100~120未満(2)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・100~120未満
最高使用温度(℃)
  • 90(1)
90
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
127(1)
188(1)
201(1)
203(1)
362(1)
368(1)
ステンレスバンド ユーボンステンレスバンドユーボン(2件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
耐熱 結束バンド UBHシリーズ ユーボン耐熱 結束バンド UBHシリーズユーボン
1,998税込2,198
1袋(5本)
4日以内出荷
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
材質フッ素ポリマーブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズユーボン
8,498税込9,348
1袋(100本)
3日以内出荷
耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
材質耐候性ナイロン12特性耐候、耐食幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボンステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズユーボン
2,298税込2,528
1袋(10本)
3日以内出荷
電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
材質AISI304幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
耐候タイプ