絞り込み
長さ(mm)
  • 127(1)
  • 188(1)
  • 201(1)
  • 203(1)
  • 362(1)
  • 368(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
  • フッ素樹脂(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 90(1)
90
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(83)
  • PANDUIT(パンドウイット)(74)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(49)
  • オーム電機(15)
  • TRUSCO(14)
  • 芝軽粗材(13)
  • ELPA(11)
  • エスジー工業(11)
  • エスケイ工機(10)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 紺屋商事(5)
  • TY-Rap(5)
  • SapiSelco(4)
  • HCL(4)
  • MCO(4)
  • ストロングホールド(3)
  • アックスブレーン(2)
  • コクゴ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
127(1)
188(1)
201(1)
203(1)
362(1)
368(1)
  • ステンレスバンド ユーボン

    ステンレスバンド

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷
    ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
    セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304色シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
  • 耐熱 結束バンド UBHシリーズ ユーボン

    耐熱 結束バンド UBHシリーズ

    ユーボン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5本)
    4日以内出荷
    耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
    材質フッ素ポリマー色ブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
  • 耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ

    ユーボン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食
  • ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ ユーボン

    ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ

    ユーボン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。
    材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
耐候タイプ