4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ホワイト
ホワイト(3)
レッド
レッド(1)
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(2500枚)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。 適合屋内用 トラスコ品番167-1462 材質ポリフッ化ビニル 使用温度範囲(℃)-40~135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
74,980 税込82,478
23日以内出荷

おすすめ人気ランキング