マーカータイ :「ケーブルタイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

ブラック(2)

ブルー(2)

ホワイト(2)

レッド(1)
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110
結束径(Φmm)最小1.5~最大22
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)9.3
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.1
寸法W(mm)20.6
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色乳白
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-80~+170
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃、耐薬品
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9
仕様使用メタルタイ/Sタイプ
材質ステンレススティールSUS316
使用温度範囲(℃)-80~+538
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)100×2.5
結束径(Φmm)7.0~23.0
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。