20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(3)
グリーン
グリーン(3)
ブラック
ブラック(5)
ブルー
ブルー(5)
ホワイト
ホワイト(16)
レッド
レッド(4)
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)光パッチコード用識別表示板
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白 材質ポリプロピレン 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110 結束径(Φmm)最小1.5~最大22 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)9.3 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)20.6 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)表示用アロータグ
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ
乳白色 材質66ナイロン 寸法A(mm)4.7 寸法D(Φmm)8.0 グレード標準 寸法B(mm)8.0 寸法C(mm)6.0 適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ホルダークリップ
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
材質66ナイロン 仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下 幅(mm)12 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法(Φmm)16 取付穴径(Φmm)7 最大取付パネル厚(mm)4.5 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白 材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)-80~+170 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAGN57L-9372 マーキングタイ専用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ専用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様タグラベル、屋内使用 厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)87 接着剤アクリル系 ラベル数30 印字部(mm)61×25
1袋(900枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9 仕様使用メタルタイ/Sタイプ 材質ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃)-80~+538
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)フィックスシリーズ
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225 結束径(Φmm)最大60 材質66ナイロン 幅(mm)6 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67) 特性難燃
1袋(100本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アロータイ
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129 結束径(Φmm)最小1.0~最大25 乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)9 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.2 寸法W(mm)25 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ホルダークリップ
全長(mm)50.5 最大結束径(Φmm)20
1袋(100個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パドロックシリーズ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)パドロックシリーズ
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 破断強度(N)78.4(7.99)
1箱(250個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング