マーカータイ :「配線表示」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む
ホワイト(3)
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
色乳白
材質ポリプロピレン
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
材質ポリエステルフィルム
使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)
グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0
使用環境屋内使用
印字文字白
用紙サイズA4
使用インシュロックタイT60タイプまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(360枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。