マーカータイ :「ケーブル タグ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10未満(1)
10~20未満(1)
20~30未満(4)
40~50未満(1)
70~80未満(1)
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)100 ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 長さ(mm)280 最大結束径(Φmm)70 トラスコ品番819-0204 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1 質量(g)515 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83 引張強度(N)450 最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 耐候性黒
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 特性耐候 固定方法結束バンド 取付穴径(Φmm)5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷