マーカータイ :「マーキングプレート」の検索結果
商品豆知識
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

ブラウン(1)

ブルー(1)

ホワイト(2)

レッド(1)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。