商品豆知識
「色」から絞り込む
ホワイト(1)
レッド(1)
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225
結束径(Φmm)最大60
材質66ナイロン
幅(mm)6
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
特性難燃
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。