商品豆知識
「色」から絞り込む
ホワイト(2)
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。