絞り込み
ブランド
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニット(1)
長さ(mm)
  • 100
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 150(10)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 200(8)
  • 202(2)
  • 250(16)
  • 280(2)
  • 300(8)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
  • 580(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(3)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
85
材質
  • ナイロン(5)
ナイロン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100
107(1)
108(1)
120(2)
125(1)
138.0(1)
140(5)
150(10)
160(1)
180(2)
200(8)
202(2)
250(16)
280(2)
300(8)
301(3)
305(3)
370(2)
457(2)
580(2)
長さ(mm)をもっと見る
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
289税込318
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(3件のレビュー)
161税込177
1パック(15本)
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
着脱式ナイロンバンド ユニット着脱式ナイロンバンドユニット
1,298税込1,428
1組(100本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様取外し可(着脱式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ