「長さ(mm)」から絞り込む
100(4)
107(1)
108(1)
150(8)
200(7)
202(2)
250(11)
280(2)
300(4)
301(3)
長さ(mm)をもっと見る
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]
難燃性UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)設置:-20
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン
特性耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
厚さT(mm)1.3
幅A(mm)7.4
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大75
色黒
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
特性難燃、耐紫外線、耐薬品
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質66ナイロン
長さ(mm)300
幅(mm)7.2
色黒
使用温度範囲(℃)-20~85
引張強度(kg)22
UL規格難燃グレードUL94 V2
束線径(Φmm)85
関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン
幅(mm)5.6
全長(mm)108
色アソート
使用温度範囲(℃)-30~+85
最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
¥322
税込¥354
当日出荷
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適
材質66ナイロン
色黒色
使用温度範囲(℃)-45~85
ループ引張強度最小値(N[kgf])150
使用場所屋内
耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大74
色乳白
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
特性難燃、耐薬品
1袋(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.3
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
材質66ナイロン
幅(mm)4.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最小結束径(Φmm)20
ループ引張強度最小値(N[kgf])135
柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。
材質熱可塑性ポリウレタン
色黒
タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード標準
特性柔軟性
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)4.6
全長(mm)250
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
結束径(Φmm)5~65
特性柔軟
1袋(100本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1袋(5本)
¥237
税込¥261
当日出荷
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。